BALDOR MOTOR ZDM3584T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEBC, 145TC Frame | AJ6ZNY

BALDOR MOTOR ZDM3584T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEBC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZNY Μοντέλο: ZDM3584T-5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,581.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
ΒάσηRG
ΤάξηH
ΠερίφραξηTEBC
κορνίζα145TC
Πλήρες φορτίο1.7
HP1.5 ΤΕ
Hz60
ΜόνωσηH
Μόλυβδος3 # 18
Μαγνητικό ρεύμα. 93
Μέγιστη. RPM6000
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1.5 ΤΕ
Φάση3
ΑναθεώρησηS
RPM1750
Χαρακτηριστικά0528M
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.9
Ύψος πλοίου (cm)32.55
Μήκος πλοίου (cm)58.1
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1167L
    • SL Hz: 1.75

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΠερίφραξηκορνίζαΦάσηΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR ZDM2276T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEBC, 254TC Πλαίσιο | AJ6ZNM ZDM2276T7.5 ΤΕTEBC254TC3T11800954M230/460€11,482.14
BALDOR MOTOR ZDM2332T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZNN ZDM2332T10 ΤΕTEBC256TC3Q11800960M230/460€13,458.30
BALDOR MOTOR ZDM2333T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZNP ZDM2333T15TETEBC256TC3-17650944M230/460€8,689.74
BALDOR MOTOR ZDM2333T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZNQ ZDM2333T-515TETEBC256TC3-17600942M575€8,689.74
BALDOR MOTOR ZDM2334T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZNR ZDM2334T20TETEBC256TC3-17650952M230/460€9,109.66
BALDOR MOTOR ZDM2334T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZNT ZDM2334T-520 ΤΕTEBC256TC3R17650948M575€9,109.66
BALDOR MOTOR ZDM3581T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEBC, 143TC Πλαίσιο | AJ6ZNU ZDM3581T1 ΤΕTEBC143TC3L17650524M230/460€5,415.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ZDM3584T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEBC, 145TC Frame
€5,581.57 /μονάδα