BALDOR MOTOR ZDFRPM21204C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, FL2162C Πλαίσιο | AJ6ZNH

BALDOR MOTOR ZDFRPM21204C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, FL2162C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZNH Μοντέλο: ZDFRPM21204C

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,200.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Περιβάλλον (C)40
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
ΥποσημειώσειςRPM AC
κορνίζαFL2162CZ
Frame SizeFL2162CZ
ΣυχνότηταN / A
HP20
Μονωτική κατηγορίαH
ΒάσηΜετωπικός
Παραγωγή20 HP
Φάση3
RPM1775/3545
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.5
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΠερίφραξηκορνίζαΤάσηFrame SizeHPΠαραγωγήΦάσηΤιμή
BALDOR MOTOR ZDBRPM18154C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEBC, FL1844C Πλαίσιο | AJ6ZMT ZDBRPM18154C1TEBCFL1844CZ460FL1844CZ1515 HP3€12,296.22
BALDOR MOTOR ZDBRPM18204C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEBC, FL1852C Πλαίσιο | AJ6ZMU ZDBRPM18204C1TEBCFL1852CZ460FL1852CZ2020 HP3€13,129.65
BALDOR MOTOR ZDBRPM21304C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 50 Hz, 30 hp, 3 Phase, TEBC, FL2162C Πλαίσιο | AJ6ZMV ZDBRPM21304C1TEBCFL2162CZ460FL2162CZ3030 HP3€13,281.09
BALDOR MOTOR ZDBRPM21404 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, 3 Phase, TEBC, FL2173 Frame | AJ6ZMW ZDBRPM214041TEBCFL2173Z460FL2173Z4040 HP3€13,972.74
BALDOR MOTOR ZDBRPM25504 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, 3 Phase, TEBC, FL2570 Frame | AJ6ZMX ZDBRPM255041TEBCFL2570Z460FL2570Z5050 HP3€15,186.36
BALDOR MOTOR ZDBRPM25604 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, 3 Phase, TEBC, FL2578 Frame | AJ6ZMY ZDBRPM256041.00--460 VFL2578Z60 hp-3 π.Χ.-
RFQ
BALDOR MOTOR ZDBRPM25754 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, TEBC, FL2586 Frame | AJ6ZMZ ZDBRPM257541TEBCFL2586Z460FL2586Z7575 HP3€24,157.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ZDFRPM21204C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, FL2162C Frame
€13,200.54 /μονάδα