Μοτέρ BALDOR MOTOR VL3605 U-Frame, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 184C Frame | AJ6ZBP

BALDOR MOTOR VL3605 Μοτέρ U-Frame, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 184C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZBP Μοντέλο: VL3605

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,841.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
Ενισχυτές23/11.5
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή17.4 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα184C
Ροπή πλήρους φορτίου6 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο7.1 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2
Φάση1
Συντελεστής ισχύος74
ΑναθεώρησηU
RPM1725
Θερμ. Αύξηση92 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3628L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 14.4 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 11.4 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 71 Amps

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VL3605 Μοτέρ U-Frame, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 184C Frame
€2,841.50 /μονάδα