BALDOR MOTOR VHEM3212T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, ODP, 184HP Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6YZM Μοντέλο: VHEM3212T

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,879.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη αντλία κινητήρα
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές12.6 A @ 208 V 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα184 hp
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 5.6
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα0624M
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή5.000 hp
Συνολικό μήκος21.33 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος93
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα3,440 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,600 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VHM3212T
    • Κάλυμμα στάγδην: Κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 86.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: J
    • Ανυψωτικές ωτίδες: Κάθετες ανυψωτικές ωτίδες
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 16 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Απόδειξη καιρού
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Κωδικός προσώπου τροχαλίας: P-Base
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.125 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςκορνίζαΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΤιμή
BALDOR MOTOR VHEM2513T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, Open, 254HP Frame | AJ6YYY VHEM2513T8637.4 A @ 208 V 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V254 hp1,770 rpm1,800 rpm230 V 460 ΒΗ 18.20948M€5,248.22
BALDOR MOTOR VHEM2531T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Phase, Open, 284HP Frame | AJ6YZC VHEM2531T8066.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V284 hp1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 ΒΗ 31.01050M€12,016.66
BALDOR MOTOR VHEM2534T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, Open, 284HP Frame | AJ6YZD VHEM2534T9068.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V284 hp3,525 rpm3,600 rpm460 V 230 ΒΗ 34.01048M€12,707.12
BALDOR MOTOR VHEM2535T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, Open, 286HP Frame | AJ6YZE VHEM2535T8278.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V286 hp1,775 rpm1,800 rpm230 V 460 ΒΗ 36.01072M€12,876.25
BALDOR MOTOR VHEM2543T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, 3 Phase, Open, 326HP Frame | AJ6YZH VHEM2543T85128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V326 hp1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 ΒΗ 58.01272M€18,310.30
BALDOR MOTOR VHEM3313T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, ODP, 215HP Frame | AJ6YZT VHEM3313T7926.8 A @ 208 V 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V215 hp1,760 rpm1,800 rpm460 V 230 ΒΗ 12.90748M€6,108.75
BALDOR MOTOR VHEM3314T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, ODP, 215HP Frame | AJ6YZU VHEM3314T9135.4 A @ 208 V 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V215 hp3,500 rpm3,600 rpm230 V 460 ΒΗ 16.90744M€4,101.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VHEM3212T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, ODP, 184HP Frame
€1,879.56 /μονάδα