BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6YXR

BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YXR Μοντέλο: VFDL3516TM

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,764.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές8.6-8.3
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή14.5 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Ροπή πλήρους φορτίου6 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 16 A PH, 3 # 18 B&J
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.4 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2
Φάση1
Συντελεστής ισχύος99
ΑναθεώρησηF
RPM1725
Θερμ. Αύξηση89 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3535LC
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 17.5 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 13.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 63 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήRPMΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαHPΤιμή
BALDOR MOTOR VFDL3610TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6YXT VFDL3610TMQ15.532 LB-FΤ17503640LC230184TC3€5,099.41
BALDOR MOTOR VFDL3612TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 1 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6YXU VFDL3612TMB2343 LB-FΤ17253646LC230184TC5€6,226.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 145TC Frame
€3,764.23 /μονάδα