Μοτέρ BALDOR MOTOR VECP3584T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Frame | AJ6YGN

BALDOR MOTOR VECP3584T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YGN Μοντέλο: VECP3584T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,727.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Ενισχυτές4.6-4.2/2.1
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή18.9 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Ροπή πλήρους φορτίου4.49 LB-FΤ
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.21 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος76
ΑναθεώρησηK
RPM1760
Θερμ. Αύξηση38 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά0530M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.95
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM8004T
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 13.8 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2069E
    • Ροπή Pull-Up: 10.1 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 18 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR VECP2276T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254TC Frame | AJ6YFZ VECP2276T5.84 Amps21.4/10.799.2 LB-FΤ067.5 HP-371€5,268.01
BALDOR MOTOR VECP2332T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 256TC Frame | AJ6YGA VECP2332T7.15 Amps28.4/14.2144 LB-FΤ0610 HP-372€6,593.91
BALDOR MOTOR VECP2333T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Frame | AJ6YGB VECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FΤ0415 HP-383€5,092.15
BALDOR MOTOR VECP2333T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Frame | AJ6YGC VECP2333T-47.56 Amps18.1153 LB-FΤ0415 HP-383€5,092.15
Μοτέρ BALDOR MOTOR VECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256TC Frame | AJ6YGD VECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FΤ0420 HP-384€5,398.42
Μοτέρ BALDOR MOTOR VECP2334T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256TC Frame | AJ6YGE VECP2334T-49.4 Amps24213 LB-FΤ0420 HP-384€5,398.42
Μοτέρ BALDOR MOTOR VECP3580-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YGF VECP3580-40.68 Amps1.46.5 LB-FΤ021-382€1,554.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VECP3584T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Frame
€1,727.02 /μονάδα