BALDOR MOTOR M1755T Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 hp, 3 Phase, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6XGD

BALDOR MOTOR Κινητήρας δύο ταχυτήτων M1755T, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 hp, 3 Phase, TEFC, 145T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XGD Μοντέλο: M1755T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,490.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
Ενισχυτές2.34/1.02
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή17 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145T
Ροπή πλήρους φορτίου4.52 LB-FΤ
HP1.5 / .375
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος6 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.59 Amps
Αριθμός Πολωνών04/08
Παραγωγή1.5 / .375
Φάση3
ΑναθεώρησηC
RPM1735/865
Θερμ. Αύξηση82 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3523M
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 13.4 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 8.42 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 17.8 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFrame SizeΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠλήρες φορτίοHPΜόνωσηΡεύμα χωρίς φορτίοΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR M1004T Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1/0.25 hp, 3 Phase, ODP, 143T Πλαίσιο | AJ6XCY M1004T-3/13.3 LB-FΤ-1 / .25B1.1 Amps1 / .25€1,365.03
BALDOR MOTOR M1005T Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 hp, 3 Phase, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6XCZ M1005T-4.4/1.815 LB-FΤ-1.5 / .38B2.5 Amps1.5 / .38€1,418.83
BALDOR MOTOR M1006T Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 2/0.5 hp, 3 Phase, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6XDA M1006T-6.1/2.68.9 LB-FΤ-2 / .5B2.1 Amps2 / .5€1,638.78
BALDOR MOTOR M1007T Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 3/0.75 hp, 3 Phase, ODP, 184T Πλαίσιο | AJ6XDB M1007T-8/38.5 LB-FΤ-3.75B1.9 Amps3.75€1,759.62
BALDOR MOTOR M1008T Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 5/1.3 hp, 3 Phase, ODP, 184T Πλαίσιο | AJ6XDC M1008T-13.2/519 LB-FΤ-5-1.3F3.6 Amps5-1.3€2,118.33
BALDOR MOTOR M1009T Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 7.5/1.9 hp, 3 Phase, ODP, 215T Πλαίσιο | AJ6XDD M1009T-20/7.531 LB-FΤ-7.5/1.9B5.1 Amps7.5/1.9€3,026.46
BALDOR MOTOR M1010T Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 hp, 3 Phase, ODP, 215T Πλαίσιο | AJ6XDE M1010T-25/1043 LB-FΤ-10/2.5F3.4 Amps10/2.5€3,430.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας δύο ταχυτήτων M1755T, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 hp, 3 Phase, TEFC, 145T Frame
€1,490.58 /μονάδα