BALDOR MOTOR M1729T Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 25/11 hp, 3 Phase, TEFC, 324T Πλαίσιο | AJ6XGB

BALDOR MOTOR Κινητήρας δύο ταχυτήτων M1729T, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 25/11 hp, 3 Phase, TEFC, 324T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XGB Μοντέλο: M1729T

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,831.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
Ενισχυτές30/18
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή143 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα324T
Ροπή πλήρους φορτίου50 LB-FΤ
HP25/11
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος6 # 10
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο10.9 Amps
Αριθμός Πολωνών04/06
Παραγωγή25/11
Φάση3
ΑναθεώρησηK
RPM1760/1160
Θερμ. Αύξηση83 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά1240M
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 230.4
Ύψος πλοίου (cm)54.93
Μήκος πλοίου (cm)85.73
Πλάτος πλοίου (cm)65.25
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 75 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 50 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 96 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΦάσηΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR M1019 Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.75/0.33 hp, 3 Phase, ODP, 56 Frame | AJ6XDF M10191.4 Amps2.8/1.65.2 LB-FΤ.75 / .333S1725/1140-€1,466.03
BALDOR MOTOR M1020T Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1/0.44 hp, 3 Phase, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6XDG M1020T-3/2.1-1 / .443B1725/1140-€1,579.31
BALDOR MOTOR M1021T Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1.5/0.67 hp, 3 Phase, ODP, 182T Πλαίσιο | AJ6XDH M1021T2 Amps4.4/2.810 LB-FΤ1 1/2-.673U1725/114039 βαθμοί Γ€1,913.49
BALDOR MOTOR M1022T Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 2/0.89 hp, 3 Phase, ODP, 182T Πλαίσιο | AJ6XDJ M1022T2.2 Amps5.8/3.213 LB-FΤ2-.893S1725/114081 βαθμοί Κελσίου€2,182.53
BALDOR MOTOR M1023T Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 3/1.3 hp, 3 Phase, ODP, 184T Πλαίσιο | AJ6XDK M1023T3 Amps8/5.117 LB-FΤ3-1.33U1725/114068 βαθμοί Κελσίου€2,541.26
BALDOR MOTOR M1024T Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 5/2.2 hp, 3 Phase, ODP, 215T Πλαίσιο | AJ6XDL M1024T4.2 Amps12.8/750 LB-FΤ5/2.23V1725/114070 βαθμοί Κελσίου€3,910.99
BALDOR MOTOR M1218 Κινητήρας δύο ταχυτήτων, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.5/0.22 hp, 3 Phase, ODP, 56 Frame | AJ6XDY M12180.52 Amps.9 / .63.1 LB-FΤ.5 / .223U1725/1140-€1,561.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας δύο ταχυτήτων M1729T, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 25/11 hp, 3 Phase, TEFC, 324T Frame
€10,831.45 /μονάδα