Μοτέρ BALDOR MOTOR JM3458 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6WRC

BALDOR MOTOR JM3458 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WRC Μοντέλο: JM3458

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€590.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές1.6 / .8
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή4.7 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56J
Ροπή πλήρους φορτίου1 LB-FΤ
HP. 33
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.7 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 33
Φάση3
Συντελεστής ισχύος57
ΑναθεώρησηN
RPM1725
Θερμ. Αύξηση61 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3413M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 3.75 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 3.35 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 4.4 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηHPΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR JM3457 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6WRB JM3457N1.6 / .8-3450-3410M230/460. 33€545.63
Μοτέρ BALDOR MOTOR JM3460 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6WRD JM3460T2.4/1.2-3450-3413M230/460.5€687.33
BALDOR MOTOR JM3461 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6WRE JM3461S2/17 LB-FΤ172577 βαθμοί Γ3416M230/460.5€696.68
Μοτέρ BALDOR MOTOR JM3463 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6WRF JM3463U3.2-3/1.56.2 LB-FΤ3450106 βαθμοί Κελσίου3416M208-230/460. 75€913.13
Μοτέρ BALDOR MOTOR JM3542 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56J Frame | AJ6WRG JM3542S3.2-3/1.510 LB-FΤ172591 βαθμοί Γ3420M208-230/460. 75€752.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR JM3458 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56J Frame
€590.94 /μονάδα