Μοτέρ BALDOR MOTOR JM3006 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6WQP

BALDOR MOTOR JM3006 Κινητήρας Jet Pump, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WQP Μοντέλο: JM3006

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€497.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές1.6 / .8
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή3.25 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56J
Ροπή πλήρους φορτίου0.5 LB-FΤ
HP. 33
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.76 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή. 33
Φάση3
Συντελεστής ισχύος61
ΑναθεώρησηQ
RPM3450
Θερμ. Αύξηση18 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3410M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 2.54 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 2.1 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 5.4 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR JM3107 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6WQQ JM3107.52.4/1.25.3 LB-FΤ65S345044 βαθμοί Γ3413M€525.81
Μοτέρ BALDOR MOTOR JM3108 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6WQR JM3108.52/17 LB-FΤ63P172557 βαθμοί Γ3416M€627.76
BALDOR MOTOR JM3111 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6WQT JM3111. 753.2-3/1.5-66S3450-3416M€623.04
Μοτέρ BALDOR MOTOR JM3112 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6WQU JM3112. 753.2-3/1.5-60S1725-3420M€692.90
Μοτέρ BALDOR MOTOR JM3115 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6WQV JM311513.2/1.6-82T3450-3420M€715.22
Μοτέρ BALDOR MOTOR JM3116 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6WQW JM311613.7-3.4/1.711.8 LB-FΤ70L172571 βαθμοί Γ3424M€759.92
Μοτέρ BALDOR MOTOR JM3120 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6WQX JM31201.54.4/2.29.6 LB-FΤ86G345059 βαθμοί Γ3424M€826.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR JM3006 Κινητήρας Jet Pump, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame
€497.49 /μονάδα