BALDOR MOTOR IDNM3665T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TENV, 184TC Frame | AJ6WJL

BALDOR MOTOR IDNM3665T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TENV, 184TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WJL Μοντέλο: IDNM3665T

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,644.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή60 LB-FΤ
ΤάξηH
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα184TC
Πλήρες φορτίο13.2/6.6
Ροπή πλήρους φορτίου15 LB-FΤ
HP5 ΤΕ
Hz60
ΜόνωσηH
Μόλυβδος9 # 16
Μαγνητικό ρεύμα7.2/3.6
Μέγιστη. RPM6000
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.6 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή5 ΤΕ
Φάση3
ΑναθεώρησηQ
RPM1760
Χαρακτηριστικά0640M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.2
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 43 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1162L
    • Ροπή Pull-Up: 36 LB-FT
    • SL Hz: 1.6
    • Εκκίνηση ρεύματος: 58 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΔιασπασμένη ροπήΠερίφραξηΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΦάσηΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR IDM2276T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5hp, TEBC, 254TC Frame | AJ6WGN IDM2276T--TEBC067.5 ΤΕ3V1180€8,922.80
BALDOR MOTOR IDM2332T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6WGP IDM2332T--TEBC0610 ΤΕ3S1180€10,902.18
BALDOR MOTOR IDM2333T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6WGQ IDM2333T--TEBC0415TE3-1765€6,130.39
BALDOR MOTOR IDM2333T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6WGR IDM2333T-5--TEBC0415TE3-1760€6,130.39
BALDOR MOTOR IDM2334T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6WGT IDM2334T--TEBC0420TE3-1765€6,548.17
BALDOR MOTOR IDM2334T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6WGU IDM2334T-5--TEBC0420 ΤΕ3T1765€6,548.17
BALDOR MOTOR IDM3581T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEBC, 143TC Frame | AJ6WGV IDM3581T--TEBC041 ΤΕ3K1765€2,857.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR IDNM3665T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TENV, 184TC Frame
€3,644.08 /μονάδα