BALDOR MOTOR IDNM2334T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TENV, 284T Frame | AJ6WJC

BALDOR MOTOR IDNM2334T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TENV, 284T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WJC Μοντέλο: IDNM2334T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,523.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
ΒάσηRG
ΤάξηH
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα284T
Πλήρες φορτίο51/25.5
HP20 ΤΕ
Hz60
ΜόνωσηH
Μόλυβδος9 # 10
Μαγνητικό ρεύμα29/14.5
Μέγιστη. RPM4000
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή20 ΤΕ
Φάση3
ΑναθεώρησηN
RPM1780
Χαρακτηριστικά1056M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 182.7
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1163L
    • SL Hz: 0.67

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΔιασπασμένη ροπήΠερίφραξηΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΦάσηΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR IDM2276T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5hp, TEBC, 254TC Frame | AJ6WGN IDM2276T--TEBC067.5 ΤΕ3V1180€8,922.80
BALDOR MOTOR IDM2332T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6WGP IDM2332T--TEBC0610 ΤΕ3S1180€10,902.18
BALDOR MOTOR IDM2333T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6WGQ IDM2333T--TEBC0415TE3-1765€6,130.39
BALDOR MOTOR IDM2333T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6WGR IDM2333T-5--TEBC0415TE3-1760€6,130.39
BALDOR MOTOR IDM2334T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6WGT IDM2334T--TEBC0420TE3-1765€6,548.17
BALDOR MOTOR IDM2334T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6WGU IDM2334T-5--TEBC0420 ΤΕ3T1765€6,548.17
BALDOR MOTOR IDM3581T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEBC, 143TC Frame | AJ6WGV IDM3581T--TEBC041 ΤΕ3K1765€2,857.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR IDNM2334T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TENV, 284T Frame
€7,523.37 /μονάδα