BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WBQ

BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WBQ Μοντέλο: IDCSWDM3546

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,287.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή14.3 LB-FΤ
ΤάξηH
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο3-2.9/1.45
Ροπή πλήρους φορτίου3.02 LB-FΤ
HP1 ΤΕ
Hz60
ΜόνωσηH
Μόλυβδος9 # 18
Μαγνητικό ρεύμα1.8 / .9
Μέγιστη. RPM6000
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.89 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1 ΤΕ
Φάση3
ΑναθεώρησηL
RPM1745
Χαρακτηριστικά3524M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 10.3 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1608L
    • Ροπή Pull-Up: 8.76 LB-FT
    • SL Hz: 1.7
    • Εκκίνηση ρεύματος: 13.5 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΔιασπασμένη ροπήΤάξηΡεύμα χωρίς φορτίοΠαραγωγήΦάσηΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR IDCSWDM3538 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6WBN IDCSWDM353860007.12 LB-FΤH0.538 Amps.5 ΤΕ3K1750€4,498.77
BALDOR MOTOR IDCSWDM3542 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6WBP IDCSWDM35426000-H-.75 ΤΕ3M1740€5,094.12
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDCSWDM3546T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Frame | AJ6WBR IDCSWDM3546T600014.3 LB-FΤH0.89 Amps1 ΤΕ3H1745€5,287.88
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6WBT IDCSWDM35544000-H-1.5 ΤΕ3J1760€5,656.03
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDCSWDM3554T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6WBU IDCSWDM3554T4000-H-1.5 ΤΕ3J1760€5,656.03
BALDOR MOTOR IDCSWDM3558 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6WBV IDCSWDM3558450024.6 LB-FΤH1.72 Amps2 ΤΕ3L1750€6,041.78
Μοτέρ BALDOR IDCSWDM3558T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6WBW IDCSWDM3558T--ΣΤΟΚ-2 ΤΕ--1750€6,041.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame
€5,287.88 /μονάδα