BALDOR MOTOR EJMM2546T Κλειστή σύζευξη κινητήρα αντλίας, 230/460V, 3600 RPM, 60 hp, 3 Phase, ODP, 326JM Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6RYP Μοντέλο: EJMM2546T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,028.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές136.0 A @ 230 V 68.0 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα326JM
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 68.0
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα4250M
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή60.000 hp
Συνολικό μήκος26.94 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος89
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα3,540 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,600 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 215.1
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΣΟΥΠΕΡΣΕΔΕΣ - JMM2546T
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 93.60%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: G
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 6 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Πατημένο & κλειδί
    • Διάμετρος άξονα: 1.375 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΕνισχυτέςΒάσηΥλικό πλαισίωνFrame SizeΠλήρες φορτίοHPΤύπος κινητήραΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2333T Close Coupled, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€7,391.75
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2334T Close Coupled, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256JM Frame | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€5,456.33
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2394T Close Coupled, 230/460V, 3600 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€5,771.29
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2506T Close Coupled, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, OPD, 254JM Frame | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Ατσάλι-Η 11.0-3950M€3,812.82
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2511T Close Coupled, 230/460V, 1200 RPM, 10 hp, 3 Phase, OPD, 256JM Frame | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Ατσάλι-Η 14.3-3954M€4,627.49
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2513T Close Coupled, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, OPD, 254JM Frame | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€3,863.30
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2514T Close Coupled, 230/460V, 3600 RPM, 20 hp, 3 Phase, ODP, 254JM Frame | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€4,341.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM2546T Κλειστή σύζευξη κινητήρα αντλίας, 230/460V, 3600 RPM, 60 hp, 3 Phase, ODP, 326JM Frame
€11,028.75 /μονάδα