Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP4316TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, TEFC, 365T Frame | AJ6REX

BALDOR MOTOR ECP4316TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, TEFC, 365T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6REX Μοντέλο: ECP4316TR-4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18,886.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
ΕνισχυτέςΗ 85.9
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα365T
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 85.9
Τύπος γράσουMOBIL SHC 220 (ΜΟΝΟ ΑΘΗΝΑ)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήραA36070M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή75.000 hp
Συνολικό μήκος33.44 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος86
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,780 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση460 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 431.1
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)105.41
Πλάτος πλοίου (cm)87.63
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ταχύτητας σταθερής ροπής: 30-60
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 95.40%
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: G
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 3 @ 4 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: General Industrial
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: Roller
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 2.374 in
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση IPΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήMax. ΤαχύτηταΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP2276T Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Frame | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FΤ---5.84 Amps06€4,438.09
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP2276T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Frame | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FΤ---5.52 Amps06€4,438.09
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP2276T-5 Severe Duty Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Frame | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FΤ---4.6 Amps06€4,438.09
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP2280T-4 Severe Duty Motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Frame | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FΤ---5.18 Amps08€6,809.30
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP2294T Severe Duty Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Frame | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Μετωπικός--€4,537.89
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP2332T Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FΤ---7.15 Amps06€5,765.97
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP2332T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FΤ---7.15 Amps06€5,765.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ECP4316TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, TEFC, 365T Frame
€18,886.61 /μονάδα