BALDOR MOTOR D50125P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2000 RPM, 125 hp, DPFG, 407AT Frame | AJ6QRQ

BALDOR MOTOR Κινητήρας D50125P SCR, 150/300V, 1750/2000 RPM, 125 hp, DPFG, 407AT Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QRQ Μοντέλο: D50125P

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€69,083.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Περιβάλλον (C)040
Ρεύμα οπλισμού200.00
Τάση οπλισμού500
Βούρτσες40019-3
ΤάξηΣΤΟΚ
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηDPFG
HP125
Μονωτική κατηγορίαF
Θέση τοποθέτησηςF1
Παραγωγή125 HP
RPM1750/2000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 633.6004
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)140.97
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ85015381
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κωδικός: D

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα οπλισμούΤάση οπλισμούΒούρτσεςHPΘέση τοποθέτησηςΠαραγωγήRPMΤιμή
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2005P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hp, DPFG, L186AT Πλαίσιο | AJ6QPK D2005P17.7024018044-45F35 HP1750/2300€14,391.84
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2010P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 hp, DPFG, 219AT Πλαίσιο | AJ6QPN D2010P36.60240150986-21-110F110 HP1750/2300€17,077.86
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2015P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 hp, DPFG, 258AT Πλαίσιο | AJ6QPQ D2015P55.00240150986-25-115F115 HP1750/2300€19,115.01
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2020P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 hp, DPFG, 259AT Πλαίσιο | AJ6QPU D2020P70.50240150986-25-120F120 HP1750/2300€20,139.12
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2025P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 hp, DPFG, 288AT Πλαίσιο | AJ6QPX D2025P89.2024028610-125F125 HP1750/2300€24,817.02
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2030P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 30 hp, DPFG, 288AT Πλαίσιο | AJ6QQA D2030P106.0024028610-130F130 HP1750/2300€24,817.02
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D5005P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hp, DPFG, L186AT Πλαίσιο | AJ6QRD D5005P8.5050018044-15F35 HP1750/2300€14,391.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας D50125P SCR, 150/300V, 1750/2000 RPM, 125 hp, DPFG, 407AT Frame
€69,083.02 /μονάδα