Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2515P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 hp, TEFC, 288AT Πλαίσιο | AJ6QQW

BALDOR MOTOR Κινητήρας D2515P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 hp, TEFC, 288AT Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QQW Μοντέλο: D2515P

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€28,298.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Περιβάλλον (C)040
Ρεύμα οπλισμού51.70
Τάση οπλισμού240
Βούρτσες28610-1
ΤάξηΣΤΟΚ
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
HP15
Μονωτική κατηγορίαF
Θέση τοποθέτησηςF1
Παραγωγή15 HP
RPM1750/2300
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 270.45
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)118.11
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κωδικός: D

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα οπλισμούΤάση οπλισμούΒούρτσεςHPΘέση τοποθέτησηςΠαραγωγήRPMΤιμή
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2505P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hp, TEFC 1810AT Πλαίσιο | AJ6QQP D2505P17.6024018044-45F35 HP1750/2300€16,540.65
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2507P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 7.5 hp, TEFC, 2110AT Πλαίσιο | AJ6QQR D2507P26.60240150986-21-17.5F17.5 HP1750/2300€19,463.08
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2510P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 hp, TEFC, 259AT Πλαίσιο | AJ6QQU D2510P34.30240150986-25-110F110 HP1750/2300€21,940.86
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2520P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 hp, TEFC, 328AT Πλαίσιο | AJ6QQY D2520P68.8024028610-120F120 HP1750/2300€37,270.29
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D2525P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 hp, TEFC, 328AT Πλαίσιο | AJ6QRA D2525P84.8024028610-125F125 HP1750/2300€39,483.50
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D5505P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hp, TEFC, 1810AT Πλαίσιο | AJ6QVR D5505P8.3050018044-85F35 HP1750/2300€16,540.65
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR D5507P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 7.5 hp, TEFC, 2110AT Πλαίσιο | AJ6QVU D5507P12.30500150986-21-27.5F17.5 HP1750/2300€19,463.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας D2515P SCR, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 hp, TEFC, 288AT Frame
€28,298.78 /μονάδα