BALDOR MOTOR CWDL3509 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QNL

BALDOR MOTOR CWDL3509 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QNL Μοντέλο: CWDL3509

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,059.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές11.8/5.9
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή4.25 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου1.5 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος4 # 16 A PH, 2 # 18 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.2 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή1
Φάση1
Συντελεστής ισχύος82
ΑναθεώρησηAA
RPM3450
Θερμ. Αύξηση90 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3520L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 4.75 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1496L
    • Ροπή Pull-Up: 3.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 38 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάHPΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR CWDL3504 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QNJ CWDL3504D7.4/3.74.62 LB-FΤ172580 βαθμοί Γ3520L.52.89 Amps€1,888.30
BALDOR MOTOR CWDL3507 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QNK CWDL3507-10.6/5.36.86 LB-FΤ172580 βαθμοί Γ3524L. 754.05 Amps€2,198.30
Μοτέρ BALDOR MOTOR CWDL3510 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QNM CWDL3510B11.8/5.97.19 LB-FΤ1725104 βαθμοί Γ3528L13.48 Amps€2,525.92
Μοτέρ BALDOR MOTOR CWDL3513 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QNN CWDL3513Z16/85.4 LB-FΤ345090 βαθμοί Γ3524L1.53.9 Amps€2,543.54
BALDOR MOTOR CWDL3514 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QNP CWDL3514B12.4/6.212.1 LB-FΤ172582 βαθμοί Κελσίου3532LC1.51.76 Amps€3,024.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CWDL3509 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame
€2,059.13 /μονάδα