BALDOR MOTOR AEM3683-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 182 Frame | AJ6NTP

BALDOR MOTOR AEM3683-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 182 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6NTP Μοντέλο: AEM3683-4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,227.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
Ενισχυτές1.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή14.6 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα182
Ροπή πλήρους φορτίου2.95 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος3 # 16
ΛίπανσηPolyrex EM
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.88 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75
ΑναθεώρησηT
RPM1750
Χαρακτηριστικά0617M
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.55
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - AM3683-4
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 9.66 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1404E
    • Ροπή Pull-Up: 8.14 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 13.9 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΠερίφραξηκορνίζαΤιμή
BALDOR MOTOR AEM2237-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254U Frame | AJ6NTK AEM2237-4849.266 LB-FΤV17600924MTEFC254U€5,163.67
BALDOR MOTOR AEM2238-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Ph TEFC, 256U Frame | AJ6NTL AEM2238-4871292 LB-FΤU17600932MTEFC256U€6,244.56
BALDOR MOTOR AEM2333-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 284U Frame | AJ6NTM AEM2333-48418143 LB-FΤL17650942MTEFC284U€8,675.36
BALDOR MOTOR AEM2334-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 286U Frame | AJ6NTN AEM2334-48225178 LB-FΤE17701038MTEFC286U€10,458.57
BALDOR MOTOR AEM3686-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 184 Frame | AJ6NTQ AEM3686-4772.218.4 LB-FΤY17500623MTEFC184€2,392.09
BALDOR MOTOR AEM3689-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 184 Frame | AJ6NTR AEM3689-4732.925.9 LB-FΤ-17500628MTEFC184€2,547.86
BALDOR MOTOR AEM3783-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 213 Frame | AJ6NTT AEM3783-4833.927.2 LB-FΤAE17600729MTEFC213€2,939.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR AEM3683-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 182 Frame
€2,227.84 /μονάδα