B & P MANUFACTURING CRP2618-SY ράμπα κράσπεδου, αλουμίνιο, κίτρινο με επίστρωση, μέγεθος 26 x 18 ίντσες, χωρητικότητα 750 λίβρες | AF7WVW 22RR23

B & P MANUFACTURING CRP2618-SY ράμπα κράσπεδου, αλουμίνιο, κίτρινη επικάλυψη, μέγεθος 26 x 18 ίντσες, χωρητικότητα 750 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7WVW Μοντέλο: CRP2618-SYCross Ref: 22RR23

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€191.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCamp Ramp
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος18 "
Χωρητικότητα φορτίου750 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
υλικό Πάχος3 / 16 "
ΕπιφάνειαΔιάτρητο
Βάρος8 λίβρες
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8716905060

Λεπτομέρειες:

    • Ταιριάζει στο μέγεθος συγκράτησης (έως 6 ")
    • Πλευρική ράγα (ανυψωμένη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΜήκοςΜέγεθοςΒάροςΠλάτοςΤιμή
B & P MANUFACTURING CRP2727 Curb Ramp, Αλουμίνιο, Μέγεθος 27 x 27 ίντσες, Χωρητικότητα 750 Lbs | AE3QFE 5EPK1 CRP2727-Ασημένιο27 "--27 "€273.95
B & P MANUFACTURING CRP3030-SY ράμπα κράσπεδου, αλουμίνιο, κίτρινη επικάλυψη, μέγεθος 30 x 30 ίντσες, χωρητικότητα 750 λίβρες | AF7WVX 22RR24 CRP3030-SY-Κίτρινο30 "-15 λίβρες30 "€326.59
B & P MANUFACTURING CRP2224 Curb Ramp, Αλουμίνιο, Μέγεθος 22 x 24 ίντσες, Χωρητικότητα 500 Lbs | CE8TAC CRP2224500 lbs.--22 "x 24"--€110.26
RFQ
B & P MANUFACTURING CRP2618 Curb Ramp, Αλουμίνιο, Μέγεθος 26 x 18 ίντσες, Χωρητικότητα 750 Lbs | CE8TAD CRP2618750 lbs.--26 "x 18"--€144.00
RFQ
B & P MANUFACTURING CRP2727-SY ράμπα κράσπεδου, αλουμίνιο, κίτρινο με επίστρωση, μέγεθος 27 x 27 ίντσες, χωρητικότητα 750 λίβρες | CE8TAE CRP2727-SY750 lbs.Επικαλυμμένο κίτρινο-27 "x 27"--€278.84
RFQ
B & P MANUFACTURING CRP2736 Curb Ramp, Αλουμίνιο, Μέγεθος 27 x 36 ίντσες, Χωρητικότητα 750 Lbs | CE8TAF CRP2736750 lbs.--27 "x 36"--€277.30
RFQ
B & P MANUFACTURING CRP2736-SY Curb Ramp, Αλουμίνιο, Κίτρινο με Επικάλυψη, Μέγεθος 27 x 36 ίντσες, Χωρητικότητα 750 Lbs | CE8TAG CRP2736-SY750 lbs.Επικαλυμμένο κίτρινο-27 "x 36"--€301.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B & P MANUFACTURING CRP2618-SY ράμπα κράσπεδου, αλουμίνιο, κίτρινη επικάλυψη, μέγεθος 26 x 18 ίντσες, χωρητικότητα 750 λίβρες
€191.28 /μονάδα