B & P MANUFACTURING A11E-B1-C6-D5-E1L-E52 Modular Hand Truck 600 Lb. | AE3QFK 5EPK6

B & P MANUFACTURING A11E-B1-C6-D5-E1L-E52 Modular Hand Truck 600 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QFK Model: A11E-B1-C6-D5-E1L-E52Cross Ref: 5EPK6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€436.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτό φορτηγό χειρός
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΓυαλισμένο
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων9"
Πλάτος πλακιδίων18 "
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος25 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)133.35
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B & P MANUFACTURING A11E-B1-C6-D5-E1L-E52 Modular Hand Truck 600 Lb.
€436.59 /μονάδα