Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γεννήτρια λειτουργιών B&K PRECISION 4005DDS | AF6QWW 20FP77

B&K PRECISION Γεννήτρια συναρτήσεων 4005DDS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QWW Μοντέλο: 4005DDSCross Ref: 20FP77
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
€508.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεννήτρια Λειτουργία
DisplayLED 4 ψηφίων
Αντίσταση50 Ohms
Πηγή ενέργειαςΕίσοδος γραμμής AC (115/230 VAC, 50/60 Hz)
Εύρος κύματος ημιτόνου (MHz)1 Hz έως 5
Εύρος τετραγωνικών κυμάτων (MHz)1 Hz έως 5
ΧαρακτηριστικάΆμεση ψηφιακή σύνθεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0915
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ9030890100

Λεπτομέρειες:

    • Άλλο εύρος κυματομορφής (Τρίγωνο: 1 Hz - 5 MHz)
    • Εύρος εξόδου (20 mVpp έως 20 Vpp, 10 mVpp έως 10 Vpp)
    • Εξασθένηση εξόδου (-20 dB +/- 2%, -40 dB +/- 2%)
    • Παραμόρφωση ημιτονοειδούς κύματος (DC 20 kHz, -50 dBc, -30 dBc, 20 kHz έως 5 MHz)
    • Ακρίβεια ημιτονοειδούς / τετραγωνικού κύματος (0.02% (20 PPM))
    • Τετραγωνικά Χρόνος αύξησης / πτώσης κύματος (nS) (λιγότερο από 35)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Φωτεινή, ευανάγνωστη οθόνη LED, αριθμητικό πληκτρολόγιο για γρήγορη είσοδο συχνότητας, κουμπί ώθησης μπροστινού πίνακα και κουμπί επιλογής μπορούν να μειώσουν την έξοδο έως και 40 Db, υποδοχή ασφαλείας Kensington

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηγή ενέργειαςΤιμή
B&K PRECISION 4010A Λειτουργία γεννήτριας | AA8TWW 1A833 4010A115/230 VAC 50 έως 60 Hz€504.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B&K PRECISION Γεννήτρια συναρτήσεων 4005DDS
€508.92 /μονάδα