B&K PRECISION 2831E Πολύμετρο πάγκου 4 1/2 Digit True Rms | AE7JDX 5YLW6

B&K PRECISION 2831E Πολύμετρο πάγκου 4 1/2 Ψηφίου True Rms

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JDX Μοντέλο: 2831ECross Ref: 5YLW6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€739.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολύμετρο πάγκου
Ενισχυτές AC2mA έως 20A
Βασική ακρίβεια DC+ /-0.03%
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Μετρά20,000
DisplayΔιπλό κενό φθορισμού
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Ανάλυση4 1/2 ψηφία
Αξιολόγηση ασφαλείαςCAT I 1000V, CAT II 300V
True RMSΝαι
Τάση (AC)200mV έως 750V
Τάση (DC)200mV έως 1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.69
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)43.94
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ9030310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Προηγμένες μετρήσεις (Λειτουργία ορίου για δοκιμές επιτυχίας/αποτυχίας)
    • Amps DC (2mA έως 20A)
    • Auto Ranging (Ναι)
    • Λειτουργίες μέτρησης (DCV, ACV, DCA, ACA, Frequency, Diode, Continuity, Rel, Max / Min, dBm, dB and Percent)
    • Αντίσταση (200 έως 20M)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Συνδεσιμότητα με υπολογιστή, συμβατό με SCPI, δωρεάν λογισμικό εφαρμογής μέσω του ιστότοπου B&K Precision

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΜετράπεριβάλλον λειτουργίαςΑνάλυσηΤάση (AC)Τιμή
B&K PRECISION 5491B Πάγκου Πολύμετρο Διπλής Οθόνης True Rms | AE7JDY 5YLW7 5491B5mA έως 20A50,000USB & RS2324 3/4 ψηφία500mV έως 750V€783.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B&K PRECISION 2831E Πολύμετρο πάγκου 4 1/2 Ψηφίου True Rms
€739.34 /μονάδα