Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

B&K PRECISION 2658A Spectrum Analyzer 50 Khz έως 8.5 Ghz | AD9AXK 4NYZ9

B&K PRECISION Αναλυτής φάσματος 2658A 50 Khz έως 8.5 Ghz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9AXK Μοντέλο: 2658ACross Ref: 4NYZ9
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
€20,346.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλυτής Φάσματος
DisplayΈγχρωμη LCD 5.7 "
Εύρος συχνότητας50 kHz έως 8.5 GHz
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία ιόντων λιθίου ή μετασχηματιστής AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.33
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ9027504060
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ρύθμισης πλάτους (+10 έως -60 dBm (βήμα 1 dB))
    • Ακρίβεια συχνότητας (+/- (30 + 20T) kHz +/- 1Dot, (Από 200 kHz έως 10 MHz, RBW ισούται με 3 kHz), +/- (60 + 300T) kHz +/- 1Dot, (Από 20 MHz έως 8.5 GHz), RBW ισούται με 100 kHz) (T ισούται με το χρόνο σάρωσης (δευτερόλεπτα)))
    • Ανάλυση συχνότητας (20 kHz)
    • Περιοχή συχνότητας (0 Hz (Μηδενικό εύρος), 200kHz έως 5GHz (Βήμα) και 8.5GHz (Πλήρες εύρος))
    • Εύρος εξασθενητή εισόδου (0 έως 25 dB (βήμα 1 dB))
    • Συνδετήρας εισόδου (Τύπος N)
    • Ακρίβεια σάρωσης (+/- 0.1% +/- 1 κουκκίδα από 0 έως 5 GHz, +/- 2.5% +/- 1 Dot Full Span)
    • Εύρος σάρωσης (30 mSec έως 30 Sec)
    • Εύρος ζώνης βίντεο (100 Hz έως 1 MHz (Βήμα) και AUTO)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
B&K PRECISION 2650A Spectrum Analyzer 50 Khz έως 3.3 Ghz | AD9AXH 4NYZ7 2650AΑναλυτής Φάσματος€12,068.63
B&K PRECISION 2652A Spec. Αναλυτής με παρακολούθηση Gen. | AD9AXJ 4NYZ8 2652AΑναλυτής φάσματος με γεννήτρια παρακολούθησης€16,718.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B&K PRECISION Αναλυτής φάσματος 2658A 50 Khz έως 8.5 Ghz
€20,346.90 /μονάδα