B&K PRECISION 1693 Τροφοδοτικό 15 V 60 A | AA4JWT 12P755

B&K PRECISION 1693 Τροφοδοτικό 15 V 60 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4JWT Μοντέλο: 1693Σταυρός: 12P755

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€915.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία
σύνδεσηΠαράλληλη ή σειρά
Τρέχοντα όρια0% σε 100%
DisplayΟθόνη LED 3 ψηφίων
Συχνότητα εισόδου50 Hz-60 Ηζ
Τάση Εισόδου110-240 VAC
Γραμμή κανονισμού0.05% + 3 mV
Κανονισμός γραμμικών βολτ0.05% + 3 mV
Κανονισμός φόρτωσης0.1% + 5 mV
Τύπος μετρητή2 Ψηφιακή
Ρεύμα εξόδουΗ 60
Βολτ εξόδου (DC)15 V
ΑπάτηΤρέχον πτυσσόμενο πίσω κύκλωμα με φωτεινή ένδειξη αποτρέπει την υπερφόρτωση του τροφοδοτικού, του κυκλώματος προστασίας υπερθέρμανσης, της προστασίας από υπέρταση
Κανονισμός Ripple Volts40 mVpp

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.003
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)45.47
Πλάτος πλοίου (cm)28.19
Κωδικός ΕΣ8504409540
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα εξόδουΤιμή
B&K PRECISION 1694 Τροφοδοτικό 30 V 30 A | AA4JWU 12P756 1694Η 30€947.17
B&K PRECISION 1673 Τριπλή έξοδος Dc Τροφοδοτικό 400w | AF2AAZ 6PFG1 1673-€1,316.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B&K PRECISION 1693 Τροφοδοτικό 15 V 60 A
€915.52 /μονάδα