SAFTCART STP-15 Καστάνια ιμάντα φορτίου 9 πόδια x 2 ίντσες 1666 λίβρες. | AE7CHB 5WXH9

SAFTCART STP-15 Καστάνια ιμάντα φορτίου 9 πόδια x 2 ίντσες 1666 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CHB Μοντέλο: STP-15Cross Ref: 5WXH9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€121.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙμάντας φορτίου
Τύπος προσαρμογήςΑναστολεύς
Υλικό σώματοςΠολυεστέρας
αντοχή στη θραύση5000 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Στυλ τοποθέτησηςΕπίπεδο γάντζο
Υλικό υλικούΑτσάλι
Μήκος λουριού9ft.
Πλάτος ιμάντα2"
Όριο φόρτου εργασίας1666 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.18
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος προσαρμογήςαντοχή στη θραύσηΧρώμαΣτυλ τοποθέτησηςΜήκος λουριούΠλάτος ιμάνταΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
SAFTCART STP-25 Καρότσα ιμάντα φορτίου 9 πόδια x 2 ίντσες 1666 Lb. | AE7CHC 5WXJ0 STP-25Αναστολεύς5000 λίβρεςΠράσινοΤριγωνικό δαχτυλίδι9ft.2"1666 λίβρες€125.69
SAFTCART STP-35 Καστάνια ιμάντα φορτίου 9 πόδια x 2 ίντσες 1666 λίβρες. | AE7CHD 5WXJ1 STP-35Αναστολεύς5000 λίβρεςΜπλε-9ft.2"1666 λίβρες€281.68
SAFTCART STP-42-GRA Πόρπη με ιμάντα φορτίου 40 In x 1 ίντσα 166 Lb | AE7CHE 5WXJ2 STP-42-GRAΑγκράφα500 λίβρεςΜαύρηAlligator Clip40 "1"166 λίβρες€9.84
SAFTCART STP-55 Carp Strap Ratchet 9 Feet x 2 Inch 1666 Lb. | AE7CHF 5WXJ3 STP-55Αναστολεύς5000 λίβρεςΜαύρηΡαμμένο βρόχο9ft.2"1666 λίβρες€121.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFTCART STP-15 Καστάνια ιμάντα φορτίου 9 πόδια x 2 ίντσες 1666 λίβρες.
€121.76 /μονάδα