B/A PRODUCTS CO. BA-MS4 Stick Measuring Fbrglss 70 Inch To 180 In | AD2XAU 3VTG6

B / A ΠΡΟΪΟΝΤΑ CO. BA-MS4 Μέτρηση Stick Fbrglss 70 ίντσες έως 180 ίντσες

Στοιχείο: AD2XAU Μοντέλο: BA-MS4Cross Ref: 3VTG6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€319.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜέτρηση Stick
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος70 "έως 180"
ΥλικόFiberglass

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)186.69
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9017800000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B / A ΠΡΟΪΟΝΤΑ CO. BA-MS4 Μέτρηση Stick Fbrglss 70 ίντσες έως 180 ίντσες
€319.71 /μονάδα