Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

B/A PRODUCTS CO. 11-DC38 Double Clevis Link 3/8 Inch 6600 lb Grade 70 | AF6DEH 9XDM5

B / A ΠΡΟΪΟΝΤΑ CO. 11-DC38 Double Clevis Link 3/8 Inch 6600 lb Grade 70

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6DEH Μοντέλο: 11-DC38Cross Ref: 9XDM5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός σύνδεσμος Clevis
φινίρισμαΦυσικό
Βαθμός70
ΥλικόΑτσάλι
Εμπορικό μέγεθος3 / 8 "
Όριο φόρτου εργασίας6600 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8467920090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕμπορικό μέγεθοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
B / A ΠΡΟΪΟΝΤΑ CO. 11-DC12 Double Clevis Link 1/2 ίντσα 11 300 Lb Gr70 | AF6DFE 9XEF4 11-DC121 / 2 "11,300 λίβρες€22.00
B / A ΠΡΟΪΟΝΤΑ CO. 11-DC516 Double Clevis Link 5/16 Inch 4700 Lb Gr70 | AF6DGU 9XHY2 11-DC5165 / 16 "4700 λίβρες€13.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B / A ΠΡΟΪΟΝΤΑ CO. 11-DC38 Double Clevis Link 3/8 Inch 6600 lb Grade 70
€15.91 /μονάδα