Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ATA2-8125 Rivet Nut, Knurled, M8 X 1.25 Thread Size, 15.62mm Length, 5Pk | AG3FPP 33JF73

AVK ATA2-8125 Rivet Nut, Rnurled, M8 X 1.25 size Thread, 15.62mm Length, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FPP Μοντέλο: ATA2-8125Cross Ref: 33JF73

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€2.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Σώμα Dia.12.690 "
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
φινίρισμαΕπένδυση καδμίου
Φλάντζα Ντία.13.410 "
Εύρος Grip0.030 έως 2.990 "
Επικεφαλής Ντία.13.410 "
Ύψος κεφαλιού0.030 "
Μήκος15.62 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΝτυμένος
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7616103000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΣώμα Dia.Dia./ Νήμα μέγεθοςφινίρισμαΦλάντζα Ντία.Εύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΤιμή
AVK ATA2-832 Rivet Nut, Rnurled, 8-32 Size Thread, 0.370 Inch Length, 10Pk | AG3FPE 33JF63 ΑΤΑ2-832Αλουμίνιο0.249 "8-32Επένδυση καδμίου0.269 "0.030 έως 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ATA2-8125 Rivet Nut, Rnurled, M8 X 1.25 size Thread, 15.62mm Length, 5Pk
€2.85 /πακέτο