Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ATA2-470 Rivet Nut, Knurled, M4 X 0.7 Thread Size, 90.40 Inch Length, 10Pk | AG3FPL 33JF70

AVK ATA2-470 Rivet Nut, Rnurled, M4 X 0.7 Μέγεθος κλωστής, 90.40 ίντσες μήκος, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FPL Μοντέλο: ATA2-470Cross Ref: 33JF70

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€14.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Σώμα Dia.6.340 "
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.07
φινίρισμαΕπένδυση καδμίου
Φλάντζα Ντία.6.830 "
Εύρος Grip0.030 έως 2.990 "
Επικεφαλής Ντία.6.830 "
Ύψος κεφαλιού0.030 "
Μήκος90.4 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΝτυμένος
Μέγεθος νήματοςM4 x 0.7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0068
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7616103000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΣώμα Dia.Dia./ Νήμα μέγεθοςφινίρισμαΦλάντζα Ντία.Εύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΤιμή
AVK ATA2-832 Rivet Nut, Rnurled, 8-32 Size Thread, 0.370 Inch Length, 10Pk | AG3FPE 33JF63 ΑΤΑ2-832Αλουμίνιο0.249 "8-32Επένδυση καδμίου0.269 "0.030 έως 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ATA2-470 Rivet Nut, Rnurled, M4 X 0.7 Μέγεθος κλωστής, 90.40 ίντσες μήκος, 10 Pk
€14.84 /πακέτο