Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ALS4T-518-312 Rivet Nut, Knurled, 5/16-18 Thread Size, 0.805 Inch Length, 10Pk | AG3FMD 33JF16

AVK ALS4T-518-312 Παξιμάδι με πριτσίνια, κοντό, 5/16-18 Μέγεθος κλωστής, μήκος 0.805 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FMD Μοντέλο: ALS4T-518-312Cross Ref: 33JF16

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€17.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Σώμα Dia.0.530 "
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16-18
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.685 "
Εύρος Grip0.150 έως 0.312 "
Επικεφαλής Ντία.0.685 "
Ύψος κεφαλιού0.035 "
Μέγεθος τρύπας0.531 "
Μήκος0.805 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΝτυμένος
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318160000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΣώμα Dia.Dia./ Νήμα μέγεθοςφινίρισμαΦλάντζα Ντία.Εύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΤιμή
AVK ATA2-832 Rivet Nut, Rnurled, 8-32 Size Thread, 0.370 Inch Length, 10Pk | AG3FPE 33JF63 ΑΤΑ2-832Αλουμίνιο0.249 "8-32Επένδυση καδμίου0.269 "0.030 έως 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ALS4T-518-312 Παξιμάδι με πριτσίνια, κοντό, 5/16-18 Μέγεθος κλωστής, μήκος 0.805 ίντσες, 10 Pk
€17.60 /πακέτο