Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ALA1-8125-3.8 Rivet Nut, 17.4mm Flange Dia., M8 X 1.25 Size Thread, 17.53mm Length, 13.5mm Drill Size, 10PK | CG6MAK 444P41

AVK ALA1-8125-3.8 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 17.4 mm, μέγεθος κλωστής M8 X 1.25, μήκος 17.53 mm, μέγεθος τρυπανιού 13.5 mm, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MAK Μοντέλο: ALA1-8125-3.8Σταυρός: 444P41

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€14.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Σώμα Dia.13.46 mm
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Μέγεθος τρυπανιού13.5 mm
ΤέλοςΑνοιχτό τέλος
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.17.4 mm
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
Εύρος Grip0.70mm να 3.80mm
Επικεφαλής Ντία.17.4 mm
Ύψος κεφαλιού0.89 mm
Μέγεθος τρύπας13.5 mm
Μήκος17.53 "
Τύπος πριτσίνωνΝτυμένος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υαλοβάμβακα, άκαμπτα πλαστικά υλικά Δημιουργώντας μόνιμα νήματα από τρύπες ή τρύπες σε τυφλές εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή στερέωση μετάλλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ALA1-8125-3.8 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 17.4 mm, μέγεθος κλωστής M8 X 1.25, μήκος 17.53 mm, μέγεθος τρυπανιού 13.5 mm, 10 PK
€14.79 /πακέτο