Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ALA1-616-150 Rivet Nut, 0.685 Inch Flange Dia., 3/8-16 Thread Size, 0.69 Inch Length, 17/32 Inch Drill, 10PK | CG6MAF 444P37

AVK ALA1-616-150 Rivet Nut, 0.685 Inch Dia., 3/8-16 Thread Size, 0.69 Inch Length, 17/32 Inch Drill, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG6MAF Μοντέλο: ALA1-616-150Σταυρός: 444P37

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€21.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Σώμα Dia.0.53 "
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Μέγεθος τρυπανιού17 / 32 "
ΤέλοςΑνοιχτό τέλος
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.685 "
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
Εύρος Grip0.027 "έως 0.150"
Επικεφαλής Ντία.0.685 "
Ύψος κεφαλιού0.035 "
Μέγεθος τρύπας0.531 "
Μήκος0.69 "
Τύπος πριτσίνωνΝτυμένος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υαλοβάμβακα, άκαμπτα πλαστικά υλικά Δημιουργώντας μόνιμα νήματα από τρύπες ή τρύπες σε τυφλές εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή στερέωση μετάλλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ALA1-616-150 Rivet Nut, 0.685 Inch Dia., 3/8-16 Thread Size, 0.69 Inch Length, 17/32 Inch Drill, 10PK
€21.80 /πακέτο