Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ALA1-420-260 Rivet Nut, 0.5 Inch Flange Dia., 1/4-20 Thread Size, 0.68 Inch Length, 25/64 Inch Drill Size, 10PK | CG6LZW 444P28

AVK ALA1-420-260 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 0.5 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μήκος 0.68 ίντσες, μέγεθος τρυπανιού 25/64 ίντσες, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6LZW Μοντέλο: ALA1-420-260Σταυρός: 444P28

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Σώμα Dia.0.39 "
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
ΤέλοςΑνοιχτό τέλος
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.5 "
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
Εύρος Grip0.165 "έως 0.260"
Επικεφαλής Ντία.0.5 "
Ύψος κεφαλιού0.03 "
Μέγεθος τρύπας0.39 "
Μήκος0.68 "
Τύπος πριτσίνωνΝτυμένος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υαλοβάμβακα, άκαμπτα πλαστικά υλικά Δημιουργώντας μόνιμα νήματα από τρύπες ή τρύπες σε τυφλές εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή στερέωση μετάλλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ALA1-420-260 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 0.5 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μήκος 0.68 ίντσες, μέγεθος τρυπανιού 25/64 ίντσες, 10PK
€12.78 /πακέτο