Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ALA1-420-165 Rivet Nut, 0.5 Inch Flange Dia., 1/4-20 Thread Size, 0.58 Inch Length, 25/64 Inch Drill Size, 25PK | CG6LZV 444P25

AVK ALA1-420-165 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 0.5 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μήκος 0.58 ίντσες, μέγεθος τρυπανιού 25/64 ίντσες, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG6LZV Μοντέλο: ALA1-420-165Σταυρός: 444P25

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€25.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Σώμα Dia.0.39 "
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
ΤέλοςΑνοιχτό τέλος
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.5 "
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
Εύρος Grip0.027 "έως 0.165"
Επικεφαλής Ντία.0.5 "
Ύψος κεφαλιού0.03 "
Μέγεθος τρύπας0.39 "
Μήκος0.58 "
Τύπος πριτσίνωνΝτυμένος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0383
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υαλοβάμβακα, άκαμπτα πλαστικά υλικά Δημιουργώντας μόνιμα νήματα από τρύπες ή τρύπες σε τυφλές εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή στερέωση μετάλλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ALA1-420-165 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 0.5 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μήκος 0.58 ίντσες, μέγεθος τρυπανιού 25/64 ίντσες, 25PK
€25.11 /πακέτο