Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK AKS4T-470-3.3 Rivet Nut, Rnurled, M4 X 0.7 Μέγεθος κλωστής, 11.940 Inch Length, 25Pk | AG3FNK 33JF45

AVK AKS4T-470-3.3 Παξιμάδι με πριτσίνια, γωνιασμένο, μέγεθος κλωστής M4 X 0.7, μήκος 11.940 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FNK Μοντέλο: AKS4T-470-3.3Cross Ref: 33JF45

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Σώμα Dia.6.730 "
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.07
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.7.870 "
Εύρος Grip2.00 έως 3.30 "
Επικεφαλής Ντία.7.870 "
Ύψος κεφαλιού0.48 "
Μέγεθος τρύπας6.750 "
Μήκος11.94 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΝτυμένος
Μέγεθος νήματοςM4 x 0.7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318160000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΣώμα Dia.Dia./ Νήμα μέγεθοςφινίρισμαΦλάντζα Ντία.Εύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΤιμή
AVK ATA2-832 Rivet Nut, Rnurled, 8-32 Size Thread, 0.370 Inch Length, 10Pk | AG3FPE 33JF63 ΑΤΑ2-832Αλουμίνιο0.249 "8-32Επένδυση καδμίου0.269 "0.030 έως 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK AKS4T-470-3.3 Παξιμάδι με πριτσίνια, γωνιασμένο, μέγεθος κλωστής M4 X 0.7, μήκος 11.940 ίντσες, 25 Pk
€17.02 /πακέτο