Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK AKPT6P8125 Insert Installation Tool, M8 X 1.25 Μέγεθος, Ατσάλι | AG3FJY 33JE63

AVK Εργαλείο τοποθέτησης ένθετου AKPT6P8125, Μέγεθος M8 X 1.25, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FJY Μοντέλο: AKPT6P8125Κωδ. Cross: 33JE63

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4,819.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή εργαλείου εγκατάστασης
Μήκος9"
ΥλικόΑτσάλι
ΜέγεθοςM8 x 1.25
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΠνευματικός
Χρήση με εσωτερικό μέγεθος σπειρώματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.27
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467920050

Λεπτομέρειες:

    • Για χρήση με εργαλείο (Εργαλείο εγκατάστασης)
    • Τύπος καρυδιού καρφιού (Knurled)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK Εργαλείο τοποθέτησης ένθετου AKPT6P8125, Μέγεθος M8 X 1.25, Ατσάλι
€4,819.16 /μονάδα