Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVEN 18072TT Precision Tweezer Titanium 4-1/2 In | AA8QJR 19MT15

AVEN 18072 TT Precision Tweezer Titanium 4-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8QJR Μοντέλο: 18072TTCross Ref: 19MT15

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςτσιμπιδάκι
Μήκος4.5 "
ΥλικόΤιτάνιο
Μέγιστη. Θερμ.1600 βαθμοί F
Τύπος σημείουτέλος
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8203202000
Χώρα ΠροέλευσηςPK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Τύπος σημείουΧαρακτηριστικάΤιμή
AVEN 18013TT Precision Tweezer Titanium 4-1/2 In | AA8QJE 19MT04 18013TTτσιμπιδάκι4.5 "Τιτάνιο1600 βαθμοί FτέλοςΑκρίβεια€60.03
AVEN 18491 Tweezer Spade Offset 4-1/2 Inch Length | AH8WZU 39AN58 18491τσιμπιδάκι4.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι932 βαθμοί FΜετατόπιση φτυαριώνΓενικού σκοπού€7.34
AVEN 18494 Tweezer Toothed Straight 5-1/2 Inch Length | AH8WZV 39AN59 18494τσιμπιδάκι5.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι932 βαθμοί FΔόντι ευθείαΓενικού σκοπού€10.46
AVEN 18526 Tweezer Straight Flat Broad Plastic | AH8WZW 39AN60 18526τσιμπιδάκι4.5 "Πλαστικό σύνθετο572 βαθμοί FΕυθεία επίπεδη ευρείαπλαστικός€4.83
AVEN 18013 USA Tweezer Straight μήκους 5 ιντσών | AH8WZZ 39AN65 18013 ΗΠΑτσιμπιδάκι5"Ανοξείδωτο ατσάλι932 βαθμοί FΕτερόφυληΑκρίβεια€12.31
AVEN 18023USA Tweezer Straight Fine Point 5 Inch Μήκος | AH8XAA 39AN66 18023 ΗΠΑτσιμπιδάκι5"Ανοξείδωτο ατσάλι932 βαθμοί FΕυθεία λεπτό σημείοΑκρίβεια€12.01
AVEN 18032USA Tweezer Straight Thick Flat 4-3 / 4 Inch Μήκος | AH8XAB 39AN67 18032 ΗΠΑτσιμπιδάκι4.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι932 βαθμοί FΕυθεία παχιά επίπεδηΑκρίβεια€14.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVEN 18072 TT Precision Tweezer Titanium 4-1/2 In
€65.23 /μονάδα