Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-054-0560-DL, Πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, Ύψος 75.62 ίντσες, Χωρητικότητα 56000 λίβρες | CG6BVP

AUTOQUIP STN-054-0560-DL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 75.62 ίντσες, χωρητικότητα 56000 λίβρες

Στοιχείο: CG6BVP Μοντέλο: STN-054-0560-DL

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης226 "
Πλάτος βάσης42 "
Χωρητικότητα φορτίου56000 λίβρες
Χαμηλό ύψος21.625 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας264 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας72 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας226 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας42 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων6
Υψωμένο ύψος75.625 "
Χρόνος107 sec.
Διάρκεια ταξιδιού54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4950
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρόνοςΜήκος βάσηςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΚινητήρας HPΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0300-DL, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 24.5 ιντσών, χωρητικότητα 30000 lbs | CG6BRW STN-012-0300-DL13 sec.122 "30000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0400-DL, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 27.62 ιντσών, χωρητικότητα 40000 lbs | CG6BRX STN-012-0400-DL15 sec.122 "40000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0450-DL, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 30.87 ιντσών, χωρητικότητα 45000 lbs | CG6BRY STN-012-0450-DL18 sec.122 "45000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0470-DL, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 24.62 ιντσών, χωρητικότητα 47000 lbs | CG6BRZ STN-012-0470-DL20 sec.122 "47000 λίβρες144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0500-DL, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 33.62 ιντσών, χωρητικότητα 50000 lbs | CG6BTA STN-012-0500-DL20 sec.122 "50000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0550-DL, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 37 ιντσών, χωρητικότητα 55000 lbs | CG6BTB STN-012-0550-DL22 sec.122 "55000 λίβρες144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0600-DL, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 27.75 ιντσών, χωρητικότητα 60000 lbs | CG6BTC STN-012-0600-DL24 sec.122 "60000 λίβρες144 "60 "122 "42 "5-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP STN-054-0560-DL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 75.62 ίντσες, χωρητικότητα 56000 λίβρες