AUTOQUIP STN-042-0150 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 54.5 ιντσών, χωρητικότητα 15000 lbs | CG6BHM

AUTOQUIP STN-042-0150 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 54.5 ίντσες, χωρητικότητα 15000 λίβρες

Στοιχείο: CG6BHM Μοντέλο: STN-042-0150

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης84 "
Πλάτος βάσης42 "
Χωρητικότητα φορτίου15000 lbs.
Χαμηλό ύψος12.5 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας120 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας72 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας84 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας42 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος54.5 "
Χρόνος26 sec.
Διάρκεια ταξιδιού42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1687.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΧωρητικότηταΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
AUTOQUIP STN-012-0180 Tableαλιδωτό τραπέζι ανύψωσης, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 24.5 ιντσών, χωρητικότητα 18000 lbs | CG6BFR STN-012-0180560 "-7 sec.18000 λίβρες96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0230 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 27.5 ιντσών, χωρητικότητα 23000 lbs | CG6BFT STN-012-0230560 "-8 sec.23000 λίβρες96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0270 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 30.75 ίντσας, χωρητικότητα 27000 lbs | CG6BFU STN-012-0270560 "-9 sec.27000 λίβρες96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0280 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 24.62 ιντσών, χωρητικότητα 28000 lbs | CG6BFV STN-012-0280560 "-9 sec.28000 λίβρες96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0300 Tableαλιδωτό τραπέζι ανύψωσης, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 33.5 ιντσών, χωρητικότητα 30000 lbs | CG6BFW STN-012-0300560 "-10 sec.30000 lbs.96 "72 "60 "-
RFQ
Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-012-0340, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 36.75 ιντσών, χωρητικότητα 34000 lbs | CG6BFX STN-012-0340560 "-11 sec.34000 λίβρες96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0350 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 27.62 ιντσών, χωρητικότητα 35000 lbs | CG6BFY STN-012-0350560 "-12 sec.35000 lbs.96 "72 "60 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP STN-042-0150 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 54.5 ίντσες, χωρητικότητα 15000 λίβρες