Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-024-0100-QD, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 15.625-39.625 ιντσών | CG6CAZ

AUTOQUIP STN-024-0100-QD Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 15.625 - 39.625 ίντσες

Στοιχείο: CG6CAZ Μοντέλο: STN-024-0100-QD

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης122 "
Πλάτος βάσης84 "
Χωρητικότητα φορτίου100000 lbs.
Χαμηλό ύψος15.625 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας144 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας96 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας122 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας84 "
Κινητήρας HP15
Αριθμός κυλίνδρων12
Υψωμένο ύψος39.625 "
Χρόνος45 sec.
Διάρκεια ταξιδιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5940
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΚινητήρας HPΧρόνοςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-024-0600-QD, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 12.5-36.5 ιντσών | CG6CAW STN-024-0600-QD122 "60000 λίβρες144 "122 "548 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-024-0700-QD, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 15.5-39.5 ιντσών | CG6CAX STN-024-0700-QD122 "70000 λίβρες144 "122 "560 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-024-0850-QD, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 12.625-36.625 ιντσών | CG6CAY STN-024-0850-QD122 "85000 λίβρες144 "122 "1537 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-036-0500-QD, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 12.5-48.5 ιντσών | CG6CBA STN-036-0500-QD170 "50000 lbs.192 "170 "1543 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-036-0800-QD, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 12.625-48.625 ιντσών | CG6CBB STN-036-0800-QD170 "80000 λίβρες192 "170 "553 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-036-0100-QD, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 16.125-52.125 ιντσών | CG6CBC STN-036-0100-QD170 "100000 lbs.192 "170 "1576 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP STN-036-1100-QD, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 15.5-51.5 ιντσών | CG6CBD STN-036-1100-QD170 "110000 λίβρες192 "170 "546 sec.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP STN-024-0100-QD Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 15.625 - 39.625 ίντσες