AUTOQUIP STA-030-0030 Tilter, Πλάτος πλατφόρμας 54 ιντσών, Ύψος 7.25 ίντσες, Χωρητικότητα 3000 λίβρες | CG6DNT

AUTOQUIP STA-030-0030 Tilter, Πλάτος πλατφόρμας 54 ιντσών, Ύψος 7.25 ίντσες, χωρητικότητα 3000 λίβρες

Στοιχείο: CG6DNT Μοντέλο: STA-030-0030

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική παλέτα παλετών
Μήκος βάσης40 "
Πλάτος βάσης42 "
Πτυχίο30
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
Χαμηλό ύψος7.25 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας54 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας54 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας40 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας42 "
Πίεση λειτουργίας80 psi
Υψωμένο ύψος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 189
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP STA-030-0030 Tilter, Πλάτος πλατφόρμας 54 ιντσών, Ύψος 7.25 ίντσες, χωρητικότητα 3000 λίβρες