AUTOQUIP SRM-048-0060 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 50 ιντσών, ύψος 56 ίντσες, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6BRQ

AUTOQUIP SRM-048-0060 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 50 ιντσών, ύψος 56 ίντσες, χωρητικότητα 6000 λίβρες

Στοιχείο: CG6BRQ Μοντέλο: SRM-048-0060

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης82 "
Πλάτος βάσης31 "
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
Χαμηλό ύψος8"
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας102 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας50 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας84 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας36 "
Κινητήρας HP1
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος56 "
Χρόνος55 sec.
Διάρκεια ταξιδιού48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 857.25
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρόνοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP SRM-036-0040, πλάτος πλατφόρμας 50 ιντσών, ύψος 44 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6BRG SRM-036-004040 sec.60 "30 "4000 lbs.80 "50 "61 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-036-0060 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 50 ιντσών, ύψος 44 ιντσών, χωρητικότητα 6000 lbs | CG6BRH SRM-036-006040 sec.60 "30 "6000 lbs.80 "50 "61 "32 "-
RFQ
Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP SRM-036-0080, πλάτος πλατφόρμας 62 ιντσών, ύψος 46 ιντσών, χωρητικότητα 8000 lbs | CG6BRJ SRM-036-008080 sec.61 "42 "8000 lbs.84 "62 "96 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-036-0120 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 62 ιντσών, ύψος 46 ιντσών, χωρητικότητα 12000 lbs | CG6BRK SRM-036-012080 sec.64 "42 "12000 lbs.84 "62 "96 "48 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP SRM-042-0040, πλάτος πλατφόρμας 50 ιντσών, ύψος 50 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6BRL SRM-042-004040 sec.70 "30 "4000 lbs.90 "50 "96 "48 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP SRM-042-0060, πλάτος πλατφόρμας 50 ιντσών, ύψος 50 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6BRM SRM-042-006055 sec.70 "30 "6000 lbs.90 "50 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-042-0100 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 62 ιντσών, ύψος 52 ιντσών, χωρητικότητα 10000 lbs | CG6BRN SRM-042-010080 sec.70 "42 "10000 lbs.90 "62 "96 "48 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP SRM-048-0060 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 50 ιντσών, ύψος 56 ίντσες, χωρητικότητα 6000 λίβρες