AUTOQUIP PLD-055.5-0030 Ανελκυστήρας αποβάθρας, αυξημένο ύψος 62 ίντσας, χωρητικότητα 3000 lbs | CG6CZK

AUTOQUIP PLD-055.5-0030 Dock Lift, 62 ίντσες ανυψωμένο ύψος, 3000 lbs χωρητικότητα

Στοιχείο: CG6CZK Μοντέλο: PLD-055.5-0030

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας αποβάθρας
Φορτίο άξονα1500 λίβρες
Μήκος βάσης78 "
Πλάτος βάσης68 "
Μήκος γέφυρας12 "
Πλάτος γεφυρών48 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
Χαμηλό ύψος6.5 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας84 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας60 "
Κινητήρας HP0.75
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος62 "
Χρόνος46.3 sec.
Διάρκεια ταξιδιού55.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 607.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΦορτίο άξοναΜήκος βάσηςΚινητήρας HPΧρόνοςΠλάτος βάσηςΜήκος γέφυραςΠλάτος γεφυρώνΤιμή
AUTOQUIP PLD-055.5-0020-HL Dock Lift, 62 Inch Raised Height, 2000 lbs Χωρητικότητα | CG6CZH PLD-055.5-0020-HL60 "1500 λίβρες78 "1.546.3 sec.68 "12 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP PLD-055.5-0020 Ανελκυστήρας αποβάθρας, αυξημένο ύψος 62 ίντσας, χωρητικότητα 2000 lbs | CG6CZJ PLD-055.5-002060 "1500 λίβρες78 "0.7546.3 sec.68 "12 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP PLD-055.5-0050 Dock Lift, 61.5 Inch Raised Height, 5000 lbs Χωρητικότητα | CG6CZL PLD-055.5-005072 "3000 lbs.93.5 "523.1 sec.70 "24 "72 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP PLD-055.5-0030 Dock Lift, 62 ίντσες ανυψωμένο ύψος, 3000 lbs χωρητικότητα