AUTOQUIP FMS-144-0060 Ανύψωση φορτίου, Πλάτος πλατφόρμας 120 ιντσών, Ύψος 148.25 ίντσες, Χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6CYL

AUTOQUIP FMS-144-0060 Ανύψωση φορτίου, Πλάτος πλατφόρμας 120 ιντσών, Ύψος 148.25 ίντσες, χωρητικότητα 6000 λίβρες

Στοιχείο: CG6CYL Μοντέλο: FMS-144-0060

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας φορτίου
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
Χαμηλό ύψος4.25 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας144 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας120 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας36 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας48 "
Κινητήρας HP5
Υψωμένο ύψος148.25 "
Χρόνος24 sec.
Διάρκεια ταξιδιού144 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1578.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΚινητήρας HPΧρόνοςΤιμή
Ανελκυστήρας φορτίου AUTOQUIP FM4-120-0060, 4.124.25 ίντσες, χωρητικότητα 6000 lbs | CG6CWK FM4-120-00606000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.524 sec.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0080 Ανελκυστήρας φορτίου, 4.124.25 chψος ίντσας, Χωρητικότητα 8000 lbs | CG6CWL FM4-120-00808000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.524 sec.-
RFQ
Ανελκυστήρας φορτίου AUTOQUIP FM4-120-0100, πλάτος πλατφόρμας 144 ιντσών, ύψος 126.25 ιντσών, χωρητικότητα 10000 lbs | CG6CWM FM4-120-010010000 lbs.180 "144 "72 "72 "1024 sec.-
RFQ
Ανελκυστήρας φορτίου AUTOQUIP FM4-120-0120, πλάτος πλατφόρμας 144 ιντσών, ύψος 126.25 ιντσών, χωρητικότητα 12000 lbs | CG6CWN FM4-120-012012000 lbs.180 "144 "72 "72 "1024 sec.-
RFQ
Ανελκυστήρας φορτίου AUTOQUIP FM4-120-0150, πλάτος πλατφόρμας 144 ιντσών, ύψος 126.25 ιντσών, χωρητικότητα 15000 lbs | CG6CWP FM4-120-015015000 lbs.180 "144 "72 "72 "1524 sec.-
RFQ
Ανελκυστήρας φορτίου AUTOQUIP FM4-120-0200, πλάτος πλατφόρμας 144 ιντσών, ύψος 126.25 ιντσών, χωρητικότητα 20000 lbs | CG6CWQ FM4-120-020020000 lbs.180 "144 "72 "72 "2024 sec.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-144-0060 Ανελκυστήρας φορτίου, 4.148.25 chψος ίντσας, Χωρητικότητα 6000 lbs | CG6CWR FM4-144-00606000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.528.8 sec.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP FMS-144-0060 Ανύψωση φορτίου, Πλάτος πλατφόρμας 120 ιντσών, Ύψος 148.25 ίντσες, χωρητικότητα 6000 λίβρες