AUTOQUIP DBB-72192-200 Bascule Bridge, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 10.31 ίντσες, χωρητικότητα 20000 λίβρες

Στοιχείο: CG6DDX Μοντέλο: DBB-72192-200

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓέφυρα Bascule
Φορτίο άξονα16000 λίβρες
Curb Ύψος (In.)6"
Πτυχίο90
Χωρητικότητα φορτίου20000 lbs.
Χαμηλό ύψος10.31 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας216 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας96 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας192 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας72 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων4
Χρόνος90 sec.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4905
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρόνοςΦορτίο άξοναΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΚινητήρας HPΤιμή
AUTOQUIP SBB-96204-100 Γέφυρα Bascule, πλάτος πλατφόρμας 120 ιντσών, ύψος 8.25 ιντσών, χωρητικότητα 10000 lbs | CG6DBY SBB-96204-10090 sec.8000 λίβρες10000 lbs.228 "120 "204 "96 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP SBB-96216-100 Γέφυρα Bascule, πλάτος πλατφόρμας 120 ιντσών, ύψος 8.25 ιντσών, χωρητικότητα 10000 lbs | CG6DBZ SBB-96216-10090 sec.8000 λίβρες10000 lbs.240 "120 "216 "96 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP SBB-96228-100 Γέφυρα Bascule, πλάτος πλατφόρμας 120 ιντσών, ύψος 8.25 ιντσών, χωρητικότητα 10000 lbs | CG6DCA SBB-96228-10090 sec.8000 λίβρες10000 lbs.252 "120 "228 "96 "5-
RFQ
AUTOQUIP SBB-96240-100 Γέφυρα Bascule, πλάτος πλατφόρμας 120 ιντσών, ύψος 8.25 ιντσών, χωρητικότητα 10000 lbs | CG6DCB SBB-96240-10090 sec.8000 λίβρες10000 lbs.264 "120 "240 "96 "5-
RFQ
AUTOQUIP DBB-72192-100 Bascule Bridge, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 8.25 ιντσών, χωρητικότητα 10000 lbs | CG6DCC DBB-72192-10060 sec.8000 λίβρες10000 lbs.216 "96 "192 "72 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP DBB-72204-100 Bascule Bridge, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 8.25 ιντσών, χωρητικότητα 10000 lbs | CG6DCD DBB-72204-10090 sec.8000 λίβρες10000 lbs.228 "96 "204 "72 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP DBB-72216-100 Bascule Bridge, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 8.25 ιντσών, χωρητικότητα 10000 lbs | CG6DCE DBB-72216-10090 sec.8000 λίβρες10000 lbs.240 "96 "216 "72 "1.5-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP DBB-72192-200 Bascule Bridge, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 10.31 ίντσες, χωρητικότητα 20000 λίβρες