Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP CPT-072-0040-SF, Πλάτος πλατφόρμας 52 ιντσών, Ύψος 82 ίντσες, Χωρητικότητα 4000 λίβρες | CG6BAX

AUTOQUIP CPT-072-0040-SF Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 52 ιντσών, ύψος 82 ίντσες, χωρητικότητα 4000 λίβρες

Είδος: CG6BAX Μοντέλο: CPT-072-0040-SF

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης64.13 "
Πλάτος βάσης31 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
Χαμηλό ύψος10 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας75.88 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας52 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας64.13 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας31 "
Κινητήρας HP1
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος82 "
Χρόνος100 sec.
Διάρκεια ταξιδιού72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1170
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP CPT-025-0005, πλάτος πλατφόρμας 24 ιντσών, ύψος 5-30 ιντσών, χωρητικότητα 500 κιλών | CG6AZT CPT-025-00050.525 "12 "14 sec.500 lbs.36 "24 "25 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP CPT-030-0010-SF, πλάτος πλατφόρμας 28 ιντσών, ύψος 6.25-36.25 ιντσών | CG6AZU CPT-030-0010-SF0.527 "16.375 "18 sec.1000 lbs.34.25 "28 "27 "-
RFQ
Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP CPT-030-0010, πλάτος πλατφόρμας 28 ιντσών, ύψος 6.25-36.25 ιντσών | CG6AZV CPT-030-00100.534.38 "16.375 "18 sec.1000 lbs.46 "28 "34.375 "-
RFQ
Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP CPT-036-0020-SF, πλάτος πλατφόρμας 38 ιντσών, ύψος 6.125-42.125 ιντσών | CG6AZW CPT-036-0020-SF0.530 "17.5 "35 sec.2000 lbs.41.38 "38 "30 "-
RFQ
Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP CPT-036-0020, πλάτος πλατφόρμας 38 ιντσών, ύψος 6.125-42.125 ιντσών | CG6AZX CPT-036-00200.541.5 "17.5 "35 sec.2000 lbs.62 "38 "41.5 "-
RFQ
Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP CPT-036-0040-SF, πλάτος πλατφόρμας 44 ιντσών, ύψος 7-43 ιντσών, χωρητικότητα 4000 λίβρες | CG6AZY CPT-036-0040-SF134.63 "23 "30 sec.4000 lbs.46.88 "44 "34.63 "-
RFQ
Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP CPT-036-0040, πλάτος πλατφόρμας 44 ιντσών, ύψος 7-43 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6AZZ CPT-036-0040147 "23 "30 sec.4000 lbs.68 "44 "47 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP CPT-072-0040-SF Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 52 ιντσών, ύψος 82 ίντσες, χωρητικότητα 4000 λίβρες