AUTOQUIP CAR-096-0020 Ανελκυστήρας, Πλατφόρμα εργασίας, Πλάτος πλατφόρμας 72 ίντσας, --ψος 12-108 ίντσας | CG6CMZ

AUTOQUIP CAR-096-0020 Τραπέζι ανύψωσης, πλατφόρμα εργασίας, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 12 - 108 ίντσες

Στοιχείο: CG6CMZ Μοντέλο: CAR-096-0020

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Μήκος βάσης140 "
Πλάτος βάσης58 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χαμηλό ύψος12 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας228 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας72 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας144 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας72 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος108 "
Χρόνος24 sec.
Διάρκεια ταξιδιού96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1890
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΧρόνοςΤιμή
AUTOQUIP CAR-072-0020 Ανελκυστήρας, Πλατφόρμα εργασίας, Πλάτος πλατφόρμας 72 ίντσας, --ψος 8-80 ίντσας | CG6CMX CAR-072-002096 "168 "102 "18 sec.-
RFQ
AUTOQUIP CAR-084-0020 Ανελκυστήρας, Πλατφόρμα εργασίας, Πλάτος πλατφόρμας 72 ίντσας, --ψος 8-92 ίντσας | CG6CMY CAR-084-0020111 "180 "120 "21 sec.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP CAR-096-0020 Τραπέζι ανύψωσης, πλατφόρμα εργασίας, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 12 - 108 ίντσες