AUTOQUIP 90R-042042-050 Υδραυλική παλέτα, πλάτος πλατφόρμας 66 ιντσών, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6DHL

AUTOQUIP 90R-042042-050 Hydraulic Pallet Tilter, Πλάτος πλατφόρμας 66 ιντσών, Χωρητικότητα 5000 λίβρες

Στοιχείο: CG6DHL Μοντέλο: 90R-042042-050

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική κλίση παλετών
Μήκος βάσης45.5 "
Πλάτος βάσης36 "
Πτυχίο90
Χωρητικότητα φορτίου5000 lbs.
Χαμηλό ύψος12 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας66 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας66 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας42 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας42 "
Κινητήρας HP1.5
Αριθμός κυλίνδρων4
Χρόνος29 sec.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 787.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
AUTOQUIP 90R-048048-020 Υδραυλική παλέτα, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, χωρητικότητα 2000 lbs | CG6DHD 90R-048048-0201.545.5 "36 "29 sec.2000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-042042-025 Υδραυλική παλέτα, πλάτος πλατφόρμας 66 ιντσών, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6DHE 90R-042042-0251.545.5 "36 "29 sec.2500 λίβρες66 "66 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-036036-030 Υδραυλική παλέτα, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, χωρητικότητα 3000 lbs | CG6DHF 90R-036036-0301.545.5 "36 "29 sec.3000 lbs.60 "60 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-036036-040 Υδραυλική παλέτα, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6DHG 90R-036036-0401.545.5 "36 "29 sec.4000 lbs.60 "60 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-048048-040 Υδραυλική παλέτα, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6DHH 90R-048048-0401.545.5 "36 "29 sec.4000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-054054-040 Υδραυλική Τάση Παλέτας, Πλάτος Πλατφόρμας 78 ίντσας, Χωρητικότητα 4000 lbs | CG6DHJ 90R-054054-0401.560 "48 "41 sec.4000 lbs.78 "78 "54 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-060060-040 Υδραυλική παλέτα, πλάτος πλατφόρμας 84 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6DHK 90R-060060-0401.560 "48 "41 sec.4000 lbs.84 "84 "60 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP 90R-042042-050 Hydraulic Pallet Tilter, Πλάτος πλατφόρμας 66 ιντσών, Χωρητικότητα 5000 λίβρες