Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS E80H30-512-6-L-5-C Encoder Hollow Line Driver 5vdc 512 Ppr | AA3KJP 11M914

AUTONICS E80H30-512-6-L-5-C Encoder Hollow Line Driver 5vdc 512 Ppr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3KJP Model: E80H30-512-6-L-5-CΣταυρός: 11M914

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€674.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωδικοποιητής, κοίλος άξονας
Σύνδεση καλωδίουΒύσμα 9 ακίδων
Εισαγωγή καλωδίωνΠλευρά
Μήκος καλωδίου250mm
Βάθος50.5mm
Διάμετρος80mm
περιβάλλον λειτουργίαςΠαράλληλο
Μέγιστη. RPM3600
Παραγωγή+/- Α, +/- Β, +/- Ζ
Τύπος εξόδουΠρόγραμμα οδήγησης γραμμής
Τροφοδοσία5 VDC
Παλμοί ανά Επανάσταση512
Αδράνεια ρότοραΜέγιστο. 800 g cm2
Shaft Dia.30mm
Τύπος άξοναΚοίλος
Αρχική ροπήΜέγιστη. 200 gf εκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8543704000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
AUTONICS E80H30-1024-6-L-5-C Encoder Hollow Line Driver 5vdc Διάμετρος 30mm | AA3KJQ 11M915 E80H30-1024-6-L-5-C€922.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS E80H30-512-6-L-5-C Encoder Hollow Line Driver 5vdc 512 Ppr
€674.96 /μονάδα